首ふりダイレクトソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05390394 品番 502132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。

用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 本体質量(g)80 定格出力電流(A)5(MAX7) 口数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×33×103 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
注意
※本製品に変圧機能はございません。ご使用の車両の電圧がそのまま出力電圧となります。※シガーライターは使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390394
2022-07-09
用途:
純正品は高いのでコストパフォーマンスを考えました。
いながき不動産 様 (不動産業)

現在、扇風機、ドライブレコーダー、カーナビを接続しています。とてもべんりです。

対象商品:
05390394
2020-05-16
用途:
トラック
有限会社池本運送店 様

カーナビ、携帯電話、ドライブレコーダーと最近は電子機器が多いので安価で助かりました

2017-01-27
用途:
スマホやイヤホンマイク、の充電に
個人のお客様

買い足しです。
自家用、軽トラ、トラックと乗り換えが激しいので12〜24Vに対応が便利です。
一度壊れたかと思いましたがヒューズ交換口?のネジが緩んでいただけでした。

対象商品:
05390385
2016-08-13
用途:
ナビやスマホの電源確保に。
個人のお客様

問題なく使用出来てます。
12V〜24Vなのでトラックと乗用車の使い回しに使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05390394
2015-08-25
用途:
トラックの仕事の際使用している。
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。

対象商品:
05390394
2016-06-24
用途:
仕事車に装着 ナビ、スマホ充電
マルトモ工業 様

ヘッドが重すぎで電源が落ちる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする