コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390412 品番591252
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シガーライターより電源を取り出せます。

用途電装パーツ 仕様ON/OFFスイッチ 定格DC12/DC24V 5A以下 コード長さ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390412
2020-03-20
用途:
電源供給用

最初は管ヒューズのテンションスプリング側で高温となりケースが溶けて交換、二回目は内部のマイナス側半田剥がれで使用不能となった。設計&製造品質がよろしくないです。

3人が参考にしています
2020-06-17
用途:
ledの作業灯への接続
建設業・工事業

中のハンダ(プラス側)が、取れていて使用できない。
また他のハンダ付けも怪しい感じ…

2人が参考にしています
対象商品:
05390412
2018-08-16
用途:
ドラレコの電源
上村 様 (医療・福祉・介護関連業)

ACC電源なので、オンオフスイッチは、無くてもよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
05390412
2017-01-22
用途:
自家用車のアクセサリー取り付け
農・林・水産業

内部でハンダが取れていて修理のひと手間が必要でした。スイッチ付きで企画は良いと思いますがたまたま不良品に当たったようです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
不良品につきましては、返品・交換等の対応をさせていただいておりますので、
何かありましたら、問い合わせ窓口より、お問合せください。

対象商品:
05390412
2016-10-07
用途:
車から電源の取り出し

必要としたものにぴったりの商品です。現物はコードが太く,しっかりしているのですが,自分としてはもう少し細くてもいいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする