JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の スイッチ
スイッチボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05390473
品番
524012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途
内装パーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
100×295×45
タイプ
12Pタイプ
定格
各スイッチとも12V/24V 10A以下
注意
※複数のスイッチを同時に使用する場合は、各スイッチの使用合計が20Aを超えないようご注意ください。