※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
162-3818
注文コード
05390481
品番
GIP3.00-0.00 IC20
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・トラスコ品番
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
トラスコ品番
162-3818
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3.00
寸法M(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。