トグルスイッチ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390516 品番591204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フォグランプ等、電装品のスイッチに。

仕様2系統切り替え 用途電装パーツ ブラック タイプON-OFF-ON 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く) ノブ長さ(mm)30
注意
※直径12mmΦの穴を開けて設置してください。※容量を超えての使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390534
2024-06-17
用途:
車のホーン切り替え用スイッチとして

純正ホーンとお気に入りの電子ホーンの切れり替えようスイッチとして購入、切り替えも問題なくでき、気分でホーンを切り替えられます。スイッチもちゃんと機能します。

対象商品:
05390482
2024-08-08
用途:
自動車関連
その他業種

作りがしっかりしていて、操作感も問題なく、値段も安い。

対象商品:
05390498
2022-12-31
用途:
直流電源装置
電気・ガス・熱供給・水道業

自分の家の太陽光発電設備用の監視盤の電源スイッチに使用しています。

対象商品:
05390534
2021-12-20
用途:
スイッチ
農・林・水産業

機械の電源にスイッチが劣化して、接触不良を起こしたのでこれを購入して、交換致しました。機能は十分に発揮

2人が参考にしています
対象商品:
05390498
2021-10-23
用途:
電装作業
サービス業

前にも購入してますが、今回追加購入ですが、トラブルはなく使用してます

対象商品:
05390507
2020-11-07
用途:
パワーゲートのスイッチ
サービス業

ON-OF-ONタイプはホームセンター、カー用品店にも置いてなくモノタロウ でやっと見つけました。助かりました。

対象商品:
05390525
2020-08-14
用途:
フォグランプの切り替えスイッチ
電気・ガス・熱供給・水道業

想像してたより小さく感じました。
作りがよいミニチュアみたいでカッコ良いです。

対象商品:
05390534
2020-08-14
用途:
フォグランプの切り替えスイッチ
電気・ガス・熱供給・水道業

想像してたより小さく感じました。
ミニチュアみたいでカッコ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする