低電流ヤンキーホーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300 ブラック 注文コード05390832 品番505535
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・色4種類から選べます 他の種類を見る

超高音タイプホーン

ブラック 電圧DC24V タイプ低電流タイプ 寸法(mm)300 用途サウンドパーツ 適合車種DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品説明動画

JET ミニヤンキーホーン200【505561】クロームメッキ DC24V【505565】ブラック DC24V
この動画は、1人が参考にしています。
JET ヤンキーホーン300【505531】クロームメッキ DC24V【505535】ブラック DC24V
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951111
2017-11-04
用途:
トラック
運輸・通信業

大変気にいりました。又良い用品がありましたらよろしくお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする