ミニヤンキーホーン 12V

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390866 品番505803
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超高音タイプホーン

用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)200 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)DC12 適合車種DC12V車
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品説明動画

JET ミニヤンキーホーン【505802】 DC24V【505803】 DC12V
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390866
2021-02-09
用途:
今までの車についてたのが故障したので交換しました。
建設業・工事業

予想以上の効果があり、取付金具も付いてあり大変満足しています。

対象商品:
05390866
2020-04-24
用途:
軽自動車のカスタム
その他業種

以前は、キタハラヤンキーホーン(30センチ)を搭載しておりましたが、軽自動車特有のエンジンルームの狭さに、今回はミニヤンキーホーン(20センチ)を選びました。
大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
05390866
2020-01-21
用途:
ホーンの交換

長期間同じ物をつけていましたが、電磁バルブの動きがシブくなったかな?と思い調べたら電磁バルブだけで2000円ほどするので、一式交換したほうがお得だと考えて購入しました。安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05390866
2017-11-25
用途:
乗用車に取り付け

乗用車のシャーシに取り付けようと考え購入しました。通常のサイズよりかなりコンパクトで軽量な印象でした。まだ取り付けていないので音質等は分かりません。どこよりも安く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
05390866
2017-04-25
用途:
コンプレッサに繋いで 使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサタイプの物と入れ替えて付けました エアタンク付きじゃないので こんな感じかなぁ 音はまあまあ タンクが欲しくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする