Y-108ヤンキーホーン 24V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390875 品番505811
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)310 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 定格DC24V5A 適合車種DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品説明動画

JET ヤンキーホーン Y-108 【505811】DC24V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390875
2024-03-02
用途:
トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のホーンではイマイチな音だったので
変えました。

対象商品:
05390875
2019-05-23
用途:
大型ダンプに

カテゴリ別特価日で10%オフでした。Y-102の通常価格と同じ位だったので108を買ってみました。102とは若干形状が違いますね。音色の違いもあるんでしょうか?いい音してます。大満足です。あとは耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする