Y-102 ヤンキーホーン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390902 品番505817
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)12 適合車種DC12V車
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390902
2021-07-26
用途:
自動車のクラクション
農・林・水産業

40年前の北原ヤンキーホーンとの入れ替えで購入、見た目がほとんど同じサイズで、取り付けもポン付け出来ました。音量も満足でこの金額だったら、"買い"です。

対象商品:
05390902
2018-03-20
用途:
トラックのクラクション
運輸・通信業

ギリギリ間に合った事には感謝しています
お世話になりました!
しかし、発送から到着日を確認したにもかかわらず
第1歩の発送が遅れたら事は御社の改善の余地があると思います。自分の注文品だったら待つことも可能ですけど。今回は相手が居ることもあって迷惑を掛けた事は事実なんで!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-06-07
用途:
運転中
製造業

対応が早くて商品も問題無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする