ハイパワヤンキーホーン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05390918 品番505841
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高音タイプホーン

用途サウンドパーツ 仕様235L 材質亜鉛合金 寸法(mm)235 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品説明動画

JET ハイパワーヤンキーホーン235【505841】DC24V【505843】定電流タイプ DC24V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390918
2019-10-17
用途:
トラックのホーンの交換
ING 株式会社 様 (運輸・通信業)

思っていたより高音で、音も大きく満足してます。
購入して良かったです。

対象商品:
05390918
2015-04-09
用途:
10トンダンプ

値段の割にしっかりしてるような気がする。まだ試用期間短いがノーマルとの切り替えで重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする