JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ヤンキー3連ホーン 350L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05390954
品番
505847
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
中高音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
350
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
商品説明動画
JET ロング3連ヤンキーホーン350 YN-670L【505847】DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった