※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIMY420 IC908 チップ GIMY イスカル 05391014 GIMY420 IC908 チップ GIMY イスカル 05391014

チップ GIMY

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC908 トラスコ品番623-3139 注文コード05391014 品番GIMY420 IC908
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る
材質IC908 トラスコ品番623-3139 寸法W(mm)4.0 寸法M(mm)3.2 寸法R(mm)2.0 コーナー半径(mm)2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする