曜日別特売
505132 ヤンキーホーン DXバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391067

ヤンキーホーン DXバルブ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電圧DC24V
電圧(V)24
内容量1個注文コード05391067品番505132
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁

用途
サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーンクロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391067
2023-07-07
用途: ヤンキーホーンの予備に!
その他業種

ヤンキーホーンの予備として購入!故障しても直ぐに取り替えれるように持っておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 05391067
2022-12-19
用途: ビッグホーン,ヤンキーホーン
玉羽建装運輸・通信業

特売日の日に購入したので,格安で購入出来ました。
低電流の商品よりも長持ちするような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 05391067
2021-04-16
用途: パーツの交換
運輸・通信業

今までのが 調子悪かったので 付け替えてみました さすがジェットイノウエ 安心して使えます

1が参考にしています
対象商品 : 05391067
2018-11-30
用途: ビックホーン交換の時
運輸・通信業

JETの商品がこの価格だったので買って見た
取り付けて使用した感じ良かった

1が参考にしています
対象商品 : 05391058
2019-03-13
用途: ラッパホーンの電磁弁として

数回で一度は動作しなくなりましたが、自分の膝の上で衝撃を与えたら不思議と動作するようになりました。一度はがっかりしましたが良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05391058
2019-03-13
用途: ラッパホーンの電磁弁として

適正電圧で数回テストしただけで動作しなくなりました。
返送するのが大変なので返金も要求しないことにします。そして、クレーマーだと思わらたくもありません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05391067
2017-11-10
用途: トラックに取り付け
運輸・通信業

価格的にも、満足しております!問題無く現在も使用しております(^^)

2が参考にしています
2016-08-15
用途: 仕事中
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすくとてもいい商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする