高圧ゴムエアホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05391286 品番 505227
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ 材質ゴム ブラック 寸法7m 長さ(m)7 内径(Φmm)6 適合パイプ外径(Φmm)6
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391243
2023-07-20
用途:
社外ラッパホーン用
山田商店 様 (サービス業)

工具高圧コンプレッサー用ホースは、意外に圧力の逃げが多く、一度軽く鳴らさないと圧力が上がらず、地味に面倒だった。今回のホースは硬く、取り回しは大変だが、ホース性能を最大限に活かしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする