ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥14,278
¥12,980
エア−漏れによる空気圧低下の機械のメンテナンスにこの製品を選定しました、納期も早く機能的にも問題無く満足しています。
エアダスタースプレーでは勢いも使用できる時間も短いのでエアータンクを購入。仕事場で補充して自宅等での使用に問題無い性能で満足です。
2ton車のヤンキー取り付けに使いました。安定のジェットイノウエ レッドカラーも個人的にはオススメです。
思い通りの商品で大変満足しています。口金接続部分が凹状になっているので幅の広いスパナ使用すると接触して塗装が剥げてしまいました。レッド以外の色も欲しかったです。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
本来の使い方ではないので当然ですが、レギュレータなど取付に苦労しています。吐出口に直接取り付けるには強度に不安がありますのでタンク本体に固定してウレタンチューブで接続を試みています。まだ途半ばです。
広目に吹くとポンプの再始動が早い、10L位の物がいいかも。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。