505926 エアータンク レッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391322

エアータンク レッド

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05391322 品番505926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアーホーンを使用するのに必需品!

用途サウンドパーツ 付属品エアー圧ゲージ/エアー注入バルブ(本体装着済み)、 高圧ホース用ニップル 寸法(mm)452×Φ126 材質/仕上スチール/赤塗装 レッド 質量(g)2750(付属品含む) タイプ5.6L エアータンク容量(L)5.6
注意
※9.9kg/cm2を超えてのエアー充填は危険ですので絶対におやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05391322 505926 15490879 505929 エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 7,998 税込8,798 色がちがいます(赤から黒へ) 容量が違います (5.6L から 6 へ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391322
2021-03-08
用途:
機械のメンテナンス
東洋シール工業株式会社 様

エア−漏れによる空気圧低下の機械のメンテナンスにこの製品を選定しました、納期も早く機能的にも問題無く満足しています。

対象商品:
05391313
2021-02-22
用途:
トラックのエアーホーンのタンク
田口自動車整備工場 様

軽くてエアー漏れもないしとても満足して使っています

対象商品:
05391322
2020-02-28
用途:
自宅でのPC内部清掃等
バイクショップ 森のくまさん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアダスタースプレーでは勢いも使用できる時間も短いのでエアータンクを購入。仕事場で補充して自宅等での使用に問題無い性能で満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
05391313
2019-07-16
用途:
トラックのアートに
運輸・通信業

2ton車のヤンキー取り付けに使いました。安定のジェットイノウエ レッドカラーも個人的にはオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
05391313
2017-05-14
用途:
補助タンクとして使用しています
製造業

思い通りの商品で大変満足しています。口金接続部分が凹状になっているので幅の広いスパナ使用すると接触して塗装が剥げてしまいました。レッド以外の色も欲しかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05391313
2017-06-28
用途:
タイヤの空気入れ
卸売・小売業

軽くてコンパクトで持ち運びが楽。取り付け金具は別の方が良い。

対象商品:
05391313
2018-05-22
用途:
夜間の静音エアータンクとして使用します。
ギミック伊藤 様 (製造業)

本来の使い方ではないので当然ですが、レギュレータなど取付に苦労しています。吐出口に直接取り付けるには強度に不安がありますのでタンク本体に固定してウレタンチューブで接続を試みています。まだ途半ばです。

1人が参考にしています
対象商品:
05391313
2016-07-20
用途:
プラモのエアブラシで使用
サービス業

広目に吹くとポンプの再始動が早い、10L位の物がいいかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする