JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ホーンリレー/ハーネスセット24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05391514
品番
505110
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途
サウンドパーツ
付属品
5A/10A/20Aヒューズ各1本
電圧(V)
24
定格
30A(720W)
適合車種
DC24V車用
取扱説明書:
取付説明書(0.3MB)
注意
※取付するホーンの消費電力に応じてヒューズを選択してください。