曜日別特売
505121 ホーン切替スイッチ/ハーネスキット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391548

※左から:カプラー、結線コード、延長コード。右上:スイッチパネル。右下:切換スイッチ

ホーン切替スイッチ/ハーネスキット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合車種ふそうグレート(H2.10~H8.5)付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m注文コード05391548品番505121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。

用途サウンドパーツ付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m適合車種ふそうグレート(H2.10~H8.5)
注意
※一部取付できない車種がございますので現車で現物確認の上、本製品をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391602
2021-04-08
用途: ホーン切り替え
運輸・通信業

いろんな所で探したけれど、10%OFFで購入できたからラッキーでした。また、ちょくちょくチェックします!

対象商品 : 05391557
2015-04-09
用途: 10トンダンプ用に。

古いダンプなので・・ないかと思っていたが・・助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする