※左から:カプラー、結線コード、延長コード。右上:スイッチパネル。右下:切換スイッチ

ホーン切替スイッチ/ハーネスキット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ふそうフルコンファイター/NEWファイター(GH9.1〜H17.10)、ふそうスーパーグレート(H8.6〜H19.3) 付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m 注文コード05391593 品番505127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は適合車種・付属品9種類から選べます 他の種類を見る

純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。

用途サウンドパーツ 付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m 適合車種ふそうフルコンファイター/NEWファイター(GH9.1〜H17.10)、ふそうスーパーグレート(H8.6〜H19.3)
注意
※一部取付できない車種がございますので現車で現物確認の上、本製品をお買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05391593 505127 53747813 505127 ホーン切替スイッチ/ハーネスキット JET INOUE(ジェットイノウエ) ホーン切替スイッチ/ハーネスキット JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391602
2021-04-08
用途:
ホーン切り替え
運輸・通信業

いろんな所で探したけれど、10%OFFで購入できたからラッキーでした。また、ちょくちょくチェックします!

対象商品:
05391557
2015-04-09
用途:
10トンダンプ用に。

古いダンプなので・・ないかと思っていたが・・助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする