※左から:カプラー、結線コード、延長コード。右上:スイッチパネル。右下:切換スイッチ

ホーン切替スイッチ/ハーネスキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種日野4tスペースレンジャー/レンジャープロ/’17レンジャー(H11.5〜)、日野大型プロフィテラヴィ/NEWプロフィア/'17プロフィア(H12.4〜) 付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m 注文コード05391602 品番505128
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合車種・付属品9種類から選べます 他の種類を見る

純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。

用途サウンドパーツ 付属品切替スイッチ、スイッチパネル、結線コード、延長コード6m 適合車種日野4tスペースレンジャー/レンジャープロ/’17レンジャー(H11.5〜)、日野大型プロフィテラヴィ/NEWプロフィア/'17プロフィア(H12.4〜)
注意
※一部取付できない車種がございますので現車で現物確認の上、本製品をお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391602
2021-04-08
用途:
ホーン切り替え
運輸・通信業

いろんな所で探したけれど、10%OFFで購入できたからラッキーでした。また、ちょくちょくチェックします!

対象商品:
05391557
2015-04-09
用途:
10トンダンプ用に。

古いダンプなので・・ないかと思っていたが・・助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする