JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ピー助くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05391776
品番
505253
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車両(4t車以上)のエアードライヤーにつなぐだけでビーという音が出ます。
用途
サウンドパーツ
仕様
ジョイントホース、ホースバンド、タイラップバンド付
適合
4t車以上のトラック
寸法(mm)
3000
ホース長さ(m)
(フレキシブルホース)3