イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05391967
品番
GIF8.00E-1.20 IC20
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
IC20
厚さ(mm)
8
寸法W(mm)
8.0(±0.05)
寸法M(mm)
6.0
寸法R(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.20
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。