チップ GIF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05392037 品番 GIF8.00E-0.80 IC20
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質IC20 トラスコ品番623-2418 厚さ(mm)8 寸法W(mm)8.0(±0.05) 寸法M(mm)6.0 寸法R(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.80 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする