イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05392913
品番
GFF6N IC20
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC20
トラスコ品番
162-5543
寸法W(mm)
6.0(±0.1)
加工範囲(mm)
Dmin44
コーナー半径(mm)
0.6
寸法R(mm)
0.25
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。