イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05392947
品番
GFF4N IC354
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC354
トラスコ品番
162-5438
寸法W(mm)
4.0(±0.1)
加工範囲(mm)
Dmin35
コーナー半径(mm)
0.4
寸法R(mm)
0.25
穴の形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。