チップ GFF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC20 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05392974 品番GFF3R IC20
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・RoHS指令・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
材質IC20 寸法W(mm)3.0(±0.1) 加工範囲(mm)30-55 寸法R(mm)0.30 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする