イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC354
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
162-5365
注文コード
05392983
品番
GFF3N IC354
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC354
寸法W(mm)
3.0(±0.1)
加工範囲(mm)
Dmin54
寸法R(mm)
0.30
トラスコ品番
162-5365
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。