イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05393001
品番
GFF3L IC20
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
寸法W(mm)
3.0(±0.1)
加工範囲(mm)
30-55
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。