イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
トラスコ品番
162-5357
注文コード
05393035
品番
GFF2R IC20
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
寸法W(mm)
2.1(±0.1)
加工範囲(mm)
25-36
寸法R(mm)
0.20
トラスコ品番
162-5357
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。