※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
トラスコ品番
162-5314
注文コード
05393053
品番
GFF2N IC20
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
寸法W(mm)
2.1±0.1
加工範囲(mm)
Dmin35
寸法R(mm)
0.20
トラスコ品番
162-5314
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。