曜日別特売
587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133

※代表画像

587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133
587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133
587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133
587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133
587552 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393133

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ロイヤルブラック/黒糸
サイズ2HL-B
適合ハンドル外径(Φcm)48
内容量1個注文コード05393133品番587552
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)48サイズ2HL-Bロイヤルブラック/黒糸材質PU/ゴム幅(mm)58適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1~H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89951197
2014-12-05
用途: トヨエースに着けてます。

作りも丁寧で色合いもとってもよいです。                                                    少し値段はしましたが、メーカー品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする