※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
色
ロイヤルホワイト
ロイヤルブラック/黒糸
ロイヤルホワイト
ロイヤルシルバーブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルブラック/赤糸
ロイヤルパープル
ロイヤルピンク
ロイヤルブラック
ホワイト
ブラック
ネイビーブルー
ブラック/赤糸
シルバーブラック
サイズ
2HL-B
2HL-B
LM-B
M-B
ML-B
S-B
2L-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
48
48
41
38~39
40
36~37
46
38~40
43.5
45~46
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05393142
品番
587551
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
48
サイズ
2HL-B
色
ロイヤルホワイト
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1~H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった