※代表画像

587553 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393158 587553 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393158 587553 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393158 587553 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393158 587553 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393158

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05393158 品番 587553
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

ワインレッドメタリック サイズ2HL-B 適合ハンドル径(Φmm)480 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12〜H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5〜)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1〜H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい。
※寒冷環境では装着し辛い場合がございますので、その場合はドライヤーなどで温めてから装着してください。
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05393307
2021-11-16
用途:
ハンドルカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握った時のハンドルの厚みが最高です 色味もよく気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする