※代表画像

587592 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393167 587592 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393167 587592 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393167 587592 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393167 587592 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393167

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ロイヤルブラック/黒糸 適合ハンドル外径(Φcm)45 注文コード05393167 品番587592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル外径・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)45 サイズ2HS-B ロイヤルブラック/黒糸 用途内装パーツ 材質PU/ゴム 幅(mm)58 適合車種ふそう4tNEWファイター(H11.4〜H17.10)、ふそう4tベストワンファイター(H17.11〜H22.7)、ふそう4tブルーテックファイター(H22.8〜)、ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.4)、ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.5〜H22.4)、ふそう大型ブルーテックスーパーグレート(H22.5〜)、UD4tファインコンドル(H5.1〜H7.12)、日野4tライジングレンジャー(H6.11〜H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1〜H18.10)、日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11〜)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951197
2014-12-05
用途:
トヨエースに着けてます。

作りも丁寧で色合いもとってもよいです。                                                    少し値段はしましたが、メーカー品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする