※代表画像

587652 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393228 587652 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393228 587652 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393228 587652 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393228 587652 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393228

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05393228 品番 587652
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)41 サイズLM-B ロイヤルブラック/黒糸 用途内装パーツ 材質PU/ゴム 幅(mm)58 適合車種いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7〜H18.12)、いすゞ2t'07エルフ(H19.1〜)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6〜H24.12)、マツダ2tタイタン(H16.7〜)、日野2tデュトロ/NEWデュトロ(H11.5〜)、トヨタ2tダイナ/NEWダイナ(H11.5〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951197
2014-12-05
用途:
トヨエースに着けてます。

作りも丁寧で色合いもとってもよいです。                                                    少し値段はしましたが、メーカー品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする