※代表画像

587703 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393273 587703 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393273 587703 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393273 587703 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393273 587703 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393273

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ワインレッドメタリック 適合ハンドル径(Φmm)380〜390 注文コード05393273 品番587703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル径・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

ワインレッドメタリック サイズM-B 適合ハンドル径(Φmm)380〜390 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種トヨタハイエース、トヨタエスティマ、トヨタアルファード、日産キャラバン、日産エルグランド、日産セレナ、ホンダオデッセイ、三菱パジェロ、その他ハンドル外径38〜39cmのミニバン、1BOX、RV、乗用車など
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい。
※寒冷環境では装着し辛い場合がございますので、その場合はドライヤーなどで温めてから装着してください。
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05393307
2021-11-16
用途:
ハンドルカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握った時のハンドルの厚みが最高です 色味もよく気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする