イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GEPI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05393482
品番
GEPI2.00-0.10 IC908
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
溝入れ、多機能加工に最適です。
材質
IC908
用途
溝入れ加工
トラスコ品番
224-3156
厚さ(mm)
2.00
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応