※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEPI2.00-0.10 IC08 チップ GEPI イスカル 05393507 GEPI2.00-0.10 IC08 チップ GEPI イスカル 05393507

チップ GEPI

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC08 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番623-4984 注文コード05393507 品番GEPI2.00-0.10 IC08
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・RoHS指令・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
材質IC08 コーナー半径(mm)0.1 トラスコ品番623-4984 厚さ(mm)2.00 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)2.00±0.02 寸法M(mm)1.8 寸法R(mm)0.10 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする