※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05393702
品番
587717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)
38〜39
サイズ
M-B
色
カーボンブラック
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
トヨタハイエース、トヨタエスティマ、トヨタアルファード、日産キャラバン、日産エルグランド、日産セレナ、ホンダオデッセイ、三菱パジェロ、その他ハンドル外径38〜39cmのミニバン、1BOX、RV、乗用車など
関連資料:
ハンドルカバー適合表(0.7M-B)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった