※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05393727
品番
587697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)
40
サイズ
ML-B
色
カーボンブラック
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
ふそう2tNEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター/ふそう2tブルーテックキャンター(H5.11〜)、日産2tNTアトラス(H25.1〜)、マツダ1.5tタイタンダッシュ(H16.7〜H18.12)
関連資料:
ハンドルカバー適合表(0.7M-B)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった