※代表画像

587582 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393815 587582 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393815 587582 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393815 587582 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393815 587582 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ) 05393815

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ヌバックブラック/黒糸 適合ハンドル外径(Φcm)45 注文コード05393815 品番587582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル外径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。

適合ハンドル外径(Φcm)45 サイズ2HS-B ヌバックブラック/黒糸 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種ふそう4tNEWファイター(H11.4〜H17.10)、ふそう4tベストワンファイター(H17.11〜H22.7)、ふそう4tブルーテックファイター(H22.8〜)、ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.4)、ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.5〜H22.4)、ふそう大型ブルーテックスーパーグレート(H22.5〜)、UD4tファインコンドル(H5.1〜H7.12)、日野4tライジングレンジャー(H6.11〜H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1〜H18.10)、日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11〜)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする