スリム水中花シフトノブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05394113 品番560870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなカラーのフラワーをミックスしました。フラワーは天然花を採用。
なつかしさを感じさせるレトロ調シフトノブです。

クリアー 全長(mm)150 寸法(Φmm)30 口径(mm)12×1.75 材質アクリル 付属品- 用途内装パーツ 寸法(mm)Φ30×150
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-28
用途:
シフトノブ交換
その他業種

価格も安い設定で良心的ですね。
なかなか実店舗では手に入るところも少なくなって来たので助かります。。。サイズ表記にある通りですがトラック用の他シフトノブと比べればホントにスリムなので良くお確かめ下さい。

対象商品:
40172352
2019-12-25
用途:
純正との交換
飲食業

最初に乗っていた車にも付けていました、レトロでいい雰囲気です、少々ノブが長くなりますが問題ありません!10_12_でも対応出来るのも便利ですね。

2018-12-06
用途:
シフトチェンジ時
自動車・二輪車・自転車関連業

水中花が最高に気に入っている。個人的にはあと少し短く、細い方が好み!

対象商品:
40172352
2017-03-13
用途:
軽ワンボックスのドレスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のコラムシフトのシフトノブは長さが短くて操作感が今ひとつでしたが、少しストロークが長くなったので操作しやすくなりました。
当時モノでは無いので量産品っぽさは拒めませんが、デコトラっぽくて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40172352
2015-09-19
用途:
愛車のシフトノブに

懐かしさに思わず注文したものの「実際は写真と違って花がまばらで寂しいのではないか?」と少々心配になりましたが、しっかりと花が入っていました。クリスタル部分にシワや曇りなどなく、これで2千円ちょっとなら満足です(でもやっぱり当時物とはちょっと雰囲気が異なりますね)。台湾製。

3人が参考にしています
対象商品:
40172361
2015-10-14
用途:
付属品の代替品。

シフトノブが短いので、懐かしさもあり購入しました。
長くした分動作が大きくなりましたが、その分力が要りません。
殺風景な営業車にささやかですが、華を添えてくれます。

対象商品:
40172352
2013-02-19
用途:
スズキ、軽四のシフトノブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗で車に乗るのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする