JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
ガングリップタイプノブ 木目
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(mm)
12×1.25
全長(mm)
100
寸法(Φmm)
60
寸法(mm)
Φ60×100
注文コード
05394226
品番
560202
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
口径・全長・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
色
茶木目
全長(mm)
100
寸法(Φmm)
60
口径(mm)
12×1.25
材質
樹脂
付属品
10×1.25変換アダプター:1個
用途
内装パーツ
寸法(mm)
Φ60×100
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい