イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ FGPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05394252
品番
FGPA80-40YZ IC20
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
厚さ(mm)
6.3
切刃長さ(mm)
29.8
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。