JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
スーパーメタルシフトノブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(mm)
12×1.75
注文コード
05394287
品番
560253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラッククローム
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
26
口径(mm)
12×1.75
材質
アルミ
付属品
-
用途
内装パーツ
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい