曜日別特売
561358 モコモコ8角シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05394646

モコモコ8角シフトノブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
口径(mm)12×1.25
寸法(mm)Φ50×200
内容量1個注文コード05394646品番561358
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。

用途
内装パーツ
ブラック全長(mm)200寸法(Φmm)50口径(mm)12×1.25寸法(mm)Φ50×200
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05394646
2018-04-27
用途: 購入者

長すぎて少し使いづらい気もしますが、
慣れればなんのこともありません。
おすすめ出来ないシフトノブ

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする