ツイストエクステンションレバー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)10×1.25 全長(mm)90 注文コード05395836 品番566241
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は口径・全長9種類から選べます 他の種類を見る

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。

クロームメッキ 全長(mm)90 口径(mm)10×1.25 材質真鍮 用途内装パーツ 仕様6角レンチ付 材質/仕上真鍮/クロームメッキ
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05395872
2021-05-21
用途:
作業車の内装用
牧工業 様 (建設業・工事業)

思ってた以上にしっくりきましたので満足してます。次も何かあれば購入したいです。

対象商品:
05395872
2017-12-06
用途:
トラックの飾り
敏興業 様 (建設業・工事業)

角度を変えられ長さも適度によくいろんな車にいいと思います。」

対象商品:
05395915
2018-01-05
用途:
敏興業 様 (建設業・工事業)

シフトノブに取り付ける。角度を調整しながら取り付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする