曜日別特売
566313 エクステンションレバー用ロックナット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05396003

566313 エクステンションレバー用ロックナット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05396003
566313 エクステンションレバー用ロックナット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05396003

エクステンションレバー用ロックナット

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
口径(mm)12×1.75
内容量1セット(2個)注文コード05396003品番566313
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

シフトノブやエクステンションの固定に。

用途
内装パーツ
クロームメッキ口径(mm)12×1.75材質真鍮材質/仕上真鍮/クロームメッキ
注意
※ロックナットのみです。エクステンションレバーは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

所有しているマニュアルミッションの車のシフトノブロックの為に以前はエクステンションバーに付属しているロックナットのセットを購入していたのですが、ロックナットだけで購入出来て感謝しています綺麗なクロームメッキ仕上げで良い商品ですね。感謝しております。

対象商品 : 05395985
2022-04-15
用途: 車のシフトノブの固定
サービス業

車のシフトノブの固定に使用しました。ほんの数ミリ取付位置が上にずれますが一般的なナットより薄型なので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする