曜日別特売
566332 同径延長アダプター80 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05396064

同径延長アダプター80

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(mm)12×1.25
ブラック
内容量1個注文コード05396064品番566332
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

純正のシフトレバーを延長したいときに。

用途
内装パーツ
ブラック全長(mm)80口径(mm)12×1.25材質真鍮材質/仕上真鍮/クロームメッキ
注意
※シフトノブ向き調整用ナットは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05396028
2021-11-24
用途: 軽トラシフトノブの延長

工作精度はめちゃくちゃ良い。黒色があったらよかったんだけどと思います。

2021-06-22
用途: シフトノブ延長
建設業・工事業

めねじ側が潰れており、タップでさらえてから取り付けました。不良品に注意してください。

対象商品 : 05396055
2020-04-11
用途: シフトノブの延長
運輸・通信業

スペースギアのフトノブの延長に取り付けました。高さもちょうどよくて良いですよ。

対象商品 : 05396046
2020-05-15
用途: 車のシフトノブの延長
近藤設備電気・ガス・熱供給・水道業

大満足です。
これからも何かありましたらお世話になります。

対象商品 : 05396046
2017-06-09
用途: 車のシャフトの高さが足りないので延長しました。
リフォーム岡部サービス業

高さも、丁度良く快適なドライブが出来てます。(シャフトの外径を記入して欲しい。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05396046
2015-12-26
用途: ATシフトの延長
製造業

トヨタランクルプラド150系のゲート式シフトの延長様に購入したが、残念なことにシフトノブのボルトネジ部までのストロークが長く、本アダプターの本体径がシフトノブの穴径より太くて使用不可。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 05396082
2014-11-28
用途: 車のシフトノブ延長
有限会社小野澤

品質も良く他ではない商品で非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする