モコモコハンドブレーキカバーWステッチ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05397358 品番 594462
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式で簡単取付。

適合Φ25〜30mm 長さ(mm)120 ロイヤルブラック 用途内装パーツ 材質PU
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05397367
2021-11-16
用途:
ハンドブレーキカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握った時の太さもきにいりました 他の商品との統一感が気に入りました

対象商品:
22453874
2020-07-13
用途:
トラックの昇降時
運輸・通信業

ダンプの昇降時にグリップが太くなり掴まりやすくグリップ力が上がり助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする